フランジナット セレート付き(ステンレス/ブラック)(パック品)

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42108561 品番 M6 10×13
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 材質ステンレス ねじピッチ1.0 寸法m(mm)6 寸法S(mm)10 表面処理ブラック 寸法e(mm)(参考)11.5 寸法c(mm)(最小)1.5 寸法m1(mm)(最小)4 寸法dc(Φmm)13 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
鉄製品の固定用
都築工芸 様

生地仕上げがほとんどで、ステンレスブラックをあまり売ってないので
ありがたいです。少しの数量で良い時に少数パックで買えるのも助かります。
ただもう少し安くしてほしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
42108552
2024-04-20
用途:
修理用

スーツケースの車輪交換用に使用しました。セレート付きできっちりと固定できて満足しています。

対象商品:
42108561
2023-09-04
用途:
アイアン家具の接続
サービス業

多数商品があり選ぶのが大変だったが、これと見つけられればとてもいいと思う。
大阪魂ブランドはコスパよく品質よく、いう事はないです。
個々の説明が少なく、迷いすぎて、誤発注いくつかしてしまった。気づいてもすぐ取り消せず、システムがイマイチかな

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42108561
2023-05-08
用途:
バイク部品取り付け
その他業種

色、軽さなど、非常に良い感じです。
ボルトの色にも合っていて良かったです。

対象商品:
42108561
2022-12-01
用途:
自動車のメンテナンス
運輸・通信業

定期的に補充してますが、何も問題なく使用しております。
次の機会もよろしくお願いします

対象商品:
42108543
2022-08-26
用途:
軽トラのバイザー
その他業種

取付けに問題なく簡単出来ました。有難うございました。

対象商品:
42108577
2021-10-17
用途:
車のワイパーアーム取り付けナットを交換
農・林・水産業

ワイパーアーム取り付けナットがさび付いていたため、こちらのSUS製フランジ付きナットに交換しました。フランジの厚さ、直径がぴったりなので、プラキャップもしっかり装着できました。ブラックで無く、シルバーても良いのですが、あえてブラックに・・・

1人が参考にしています
対象商品:
42108577
2021-12-28
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

バイクのウィンカーを取り付けるために使用しました。ステンレス製なので、錆びる心配が少なく、シャシーの色と合わせて目立たなくできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3627:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする