※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 7×10 フランジナット セレート付き(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42108595 M4 7×10 フランジナット セレート付き(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42108595

フランジナット セレート付き(黄銅/ニッケル)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42108595 品番 M4 7×10
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 材質黄銅 ねじピッチ0.7 寸法m(mm)4.5 寸法S(mm)7 表面処理ニッケル 寸法e(mm)(参考)8 寸法c(mm)(最小)1.1 寸法m1(mm)(最小)3.2 寸法dc(Φmm)10 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42108604
2018-08-19
用途:
自動車のメンテナンスで使用
ツキジメンテナンス 様

材料屋ですと少量で購入するのが面倒ですが、
モノタロウでは少数でも購入できるのが嬉しいです。
商品の使用した感じでは、
不安も無く満足できるものと思いました。

対象商品:
42108586
2018-03-17
用途:
電源製作用
合資会社アクティブ・ONE 様

価格も手ごろで納期も早い。大変満足してます。次回も利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1157:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする