大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート付き(鉄/ドブ)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
42108613
品番
M8 12×17
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
7.5
寸法S(mm)
12
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
(参考)13.8
寸法c(mm)
(最小)1.5
寸法m1(mm)
(最小)5
寸法dc(Φmm)
17
ねじ山種類
メートル並目