大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート付き(鉄/ドブ)(パック品)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
42108622
品番
M10 14×19
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
9
寸法S(mm)
14
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
(参考)16.2
寸法c(mm)
(最小)1.8
寸法m1(mm)
(最小)6
寸法dc(Φmm)
19
ねじ山種類
メートル並目