フランジナット セレート無し(チタン)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42108674 品番 M5 8×12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5 材質チタン ねじピッチ0.8 寸法m(mm)5.5 寸法S(mm)8 寸法e(mm)(参考)9.2 寸法c(mm)(最小)1.1 寸法m1(mm)(最小)3.3 寸法dc(Φmm)12 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.2MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42108692
2024-01-20
用途:
マフラーの固定
Rise 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に気になる問題も無く通常のナットとして使用する事が出来ました。

対象商品:
42108692
2022-02-12
用途:
自作スピーカのインシュレーターに
教育・研究機関

本来の使い方と全く違う面白い活用方法です。軽く、剛性もあり、変色もせず、高級感もあります。音のほうは… 好みの問題ですね。趣味の世界ですから。

対象商品:
42108683
2018-12-13
用途:
バイクのEXパイプ取り付けに使用しました、
有限会社 金杉建具 様 (製造業)

目立つ所が綺麗になりとても満足してます、
他の所も検討中です、

対象商品:
42108692
2016-04-26
用途:
オフロードバイクのエンジンマウント
サイクルハウス 様

アルミより強度があり錆びないし、何よりも安いのが魅力!
お客様にも勧めています。

対象商品:
42108683
2016-02-05
用途:
バイク整備

バイクのエンジンマウントに使用しました。
製品精度も問題なく、何と言っても安い!

対象商品:
42108692
2015-12-09
用途:
オートバイ

純チタンみたいなので強度の必要な所には向いていないと思う。
あまり強度を必要としない箇所(外装等)のサビ対策なんかには使えると思う。アルミよりは強度があるのでアルミナットでは心配な箇所にも。ただコストを考えたらよほどのこだわりが無い限り一般車両に使い道はありません。

4人が参考にしています
対象商品:
42108683
2019-01-15
用途:
カーメンテナンス

軽量化の為に購入し早速メンテナンスで使用しています。軽くて強いのが良いと思います。アルミだと弱くてすぐに破損していまうが、チタンでしたらなんら問題ありません。

対象商品:
42108692
2015-12-10
用途:
モーターサイクルのチェーンアジャスターロックナットに使用
農・林・水産業

コストパホーマンス良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする