フランジナット セレート無し(ステンレス)(パック品)

(67件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42108726 品番 M5 8×12
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
ねじの呼びM5 材質ステンレス ねじピッチ0.8 寸法m(mm)5.5 寸法S(mm)8 寸法e(mm)(参考)9.2 寸法c(mm)(最小)1.1 寸法m1(mm)(最小)3.3 寸法dc(Φmm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
バイク部品の締結

締結部品への過剰応力を避けるためにフランジタイプを採用しました。工具との合いも問題なくしっかりと締結出来たと思います。一般使用には問題ないと思います。

1人が参考にしています
2025-06-02
用途:
バイクの整備に

古いバイクはナット、ボルトがさび付いてきて、みっともない。
整備のついでに、錆びたボルト・ナットはステンやアルミの製品に交換している。
強度が必要なところにはステン。
強度が必要にないところにはアルミ製を使っている。

対象商品:
42108744
2025-07-08
用途:
インパルス400 チェーンアジャスターに使用
サービス業

純正品はスチール製なので、モノタロウでちょこちょことステンレスに変更してます。見栄えも良いので、とても満足しています。

2025-05-19
用途:
業務用ゲーム機の機械の接続
製造業

セレートなしのタイプは部材に傷がつきにくいのでそのような用途で利用することができて助かります。

対象商品:
42108735
2025-05-08
用途:
発電機OH
有限会社平井電設 様

足回りのボルトは錆びやすいのでこの商品をチョイス。安価で耐候性もアップし満足です。大阪魂ありがとう!

対象商品:
42108744
2024-09-02
用途:
排気管の固定(固着防止)
有限会社つるみ印刷 様

座面を傷めないセレートなしはありがたい。スタッドボルトを介し排気管フランジを取り付けるために使用。ステンレス製ということで焼き付き・錆び固着防止を狙って購入してみた(アンチシーズ剤は塗ります)。

対象商品:
42108701
2024-07-24
用途:
工作に使用
農・林・水産業

セレート無し、これが欲しかったので満足。
気軽に取り付けられます。

対象商品:
42108744
2024-07-05
用途:
バイクメンテ
製造業

バイクのマフラーフランジや、シリンダー取付ナットとして代用しています。
写真と違い、普通にクオリティー高い物ですよ^^

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
564:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする