フランジ袋ナット セレート付き(ステンレス)(パック品)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42108841 品番 M6 10×13
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 材質ステンレス ねじピッチ1 寸法H(mm)6 寸法t(mm)(最小)1.5 寸法S(mm)10 寸法D(Φmm)13 寸法e(mm)(参考)11.5 寸法H1(mm)10.5 寸法h(mm)(最小)4 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42108841
2024-02-26
用途:
家庭DIY
その他業種

手や足が干渉する場所に使用しました。
袋ナットは、引っ掛かりの心配がなくて良かったです。
セレート付きは、ゆるみ止めの効果があると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42108841
2023-06-29
用途:
自作の農機具カバーで利用しました
農・林・水産業

こちらは自作のカバーを止めるボルトに利用しました。外側に向いている所は普通のナットでは、引っかかる事も想定されるため、こちらを利用しました。

対象商品:
42108841
2023-01-30
用途:
ローバーミニバンパーの取り付け
サービス業

錆びて固着したナットを取り外し、再度取り付けに使いました。スマートに仕上がり満足しています。

対象商品:
42108832
2022-09-20
用途:
バイクに使用

そのままでもよき化粧ナットとして使えますが 黒染めをして 使用範囲が増えました ただのナットより数段見栄えが上がります♪

対象商品:
42108832
2022-11-09
用途:
釣り用工具
電気・ガス・熱供給・水道業

もうちょっと数が増えれば使い勝手が良かったと思う。

対象商品:
42108857
2021-02-28
用途:
バイクのレストア
卸売・小売業

このフランジ付きで、袋ナットで、セレート付きで、ステンレスなんてナットは、普通、ホームセンターには置いてないんです。少量で購入できるので、用途ごとにサイズが選べて大変、便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
42108841
2021-05-06
用途:
装飾用ナット

見た目もきれいで、ネジ深さも6mm以上あり大変マイ遺族しています。

対象商品:
42108832
2021-11-21
用途:
在庫部品

修理での1個注文が出来ずに在庫で入手ですが、ちょっと割高感です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2212:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする