フランジ付きUナット(鉄/クロメート)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42108997 品番 M5 8×11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 寸法m(mm)5.3 寸法S(mm)8 寸法C(mm)(最小)1 材質 表面処理クロメート 寸法h(mm)6 寸法dc(Φmm)11 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42109015
2021-05-14
用途:
照明器具の取り付けのためのハンガーに使用

ホームセンターでも中々取り扱いがない商品です。
こんな時MonotaROはとても便利で助かっています。
ゆるみ防止の効果もまずまずだと思います。
お試しもできる4個入りはOKだと思います。

対象商品:
42109015
2020-01-11
用途:
バイクメンテナンス

振動の激しいバイクのゆるみ止めに使います。モノタロウさん以外では扱いが無いので助かってます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42109015
2018-07-20
用途:
バイクのリアブレーキディスクの固定
製造業

色々ホームセンターを巡って探すよりも、自分が欲しいフランジ付きのロックナットが楽に見つかって助かりました。

対象商品:
42109015
2015-05-09
用途:
オートバイに使用してます。

コストパホーマンスに優れていて、精度もそこそこ良いので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする