※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6 10×13 フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密 42109033 M6 10×13 フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密 42109033

フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42109033 品番 M6 10×13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法m(mm)6 寸法S(mm)10 表面処理ユニクロ 寸法C(mm)(最小)1.2 寸法h(mm)6.9 寸法dc(Φmm)13 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42109042
2024-01-13
用途:
マフラーとか固定用

普通です。可もなく不可もなく。
材質違いで、S45Cの物があればいいけど。

対象商品:
42109042
2023-05-15
用途:
オートバイのスプロケット固定ナットに

バイクのドリブンスプロケットの固定ナットに使用。
純正と同じく、フランジ付き、緩み止め付きですが、サイズが小さいので軽量化になるかな?

1人が参考にしています
対象商品:
42109042
2023-05-14
用途:
バイク整備作業
製造業

スズキ純正部品の互換品として購入。純正部品と変わらぬ性能となります。

対象商品:
42109033
2023-02-01
用途:
バイク整備

緩み止め効果を期待して購入。シフトリンケージに使用しました。今後定期的に緩みが無いかチェックしていきます。

対象商品:
42109042
2022-08-24
用途:
高さが調整できる勉強机

ノブ付きボルトとの組み合わせで、ワンタタッチで固定出来るように工夫したが、結果は期待通りでした。工具を使わなくてもしっかり固定出来るので作業も楽でした。

対象商品:
42109042
2021-12-07
用途:
小型耕運機のローター爪の取付に使用
有限会社 総合メンテナンスワーク 様

メーカー純正品はロックナットではない為に【緩む】事がある為
この商品に変えてから当然の事ですがボルトの緩みはなくなりました
お値段もメーカー純正品よりかなりお安くて助かりました。

対象商品:
42109042
2021-12-08
用途:
エンジンのシリンダーヘッドのナットに使っています。
ウチダパラモーター商会 様

ネジロック剤がいらないので大変便利に使っています。

対象商品:
42109033
2020-05-10
用途:
バイク、車の整備など
その他業種

最近、この手のナット売って無いんですよね。ナイロンリングの緩み止めの物はあるのですが
エンジン周りや、高温になる所には使えないので探していましたが、モノタロウさんで見つけ助かりました。ホームセンターよりモノタロウさんですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3660:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする