M6 10×13 フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) 冨士精密 42109085 M6 10×13 フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) 冨士精密 42109085

フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42109085 品番 M6 10×13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法m(mm)6 寸法S(mm)10 表面処理三価ホワイト 寸法C(mm)(最小)1.2 寸法h(mm)6.9 寸法dc(Φmm)13 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:136

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42109094
2024-04-22
用途:
絶対に緩んで仕舞う所に使用。
坂本エンジニアリング 様

セレートが無いので、母体に傷が入らず
しかも全く緩んで来ないのがとても良い。

対象商品:
42109094
2023-10-04
用途:
緩み止めに
建設業・工事業

フランジ付Uナットはあまり店頭で見かけない為、購入できて助かりました。

対象商品:
42109094
2023-07-09
用途:
バイク&車
ピデスアート 様 (製造業)

ナットが目立つ場所や擦れる可能性のある場所に使いました。
ナットヘッドの角が丸くなってるので馴染みます。

対象商品:
42109085
2022-03-14
用途:
弛み止め
東海ホイスト工業株式会社 様 (建設業・工事業)

振動の大きい箇所に使ってみました。結果は良好。ナット脱落が解消しました。

対象商品:
42109094
2022-01-28
用途:
セロー250リアスプロケ固定

セロー250のリアスプロケット交換時にリアスプロケ固定用ナットとして購入。
もう少し安価だとうれしいです。

対象商品:
42109094
2020-09-09
用途:
バイクのスプロケット締め付けナット
自動車・二輪車・自転車関連業

ゆるみ止めナットとして購入。バイクメーカーの純正部品の値段は、管理費とか上乗せされているとしても高い。機能的に問題無し。

対象商品:
42109094
2017-07-01
用途:
オートバイの足回りに使用
ばいく屋ミヤザキ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全く不安は無く使用できました。これからも利用させて頂きたいと思っています。

対象商品:
42109094
2015-11-05
用途:
バイクのエキパイ取り付け用のナットとして

二個しか使いませんが、予備として三個入りは安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2512:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする