※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ボンデッドワッシャー付ナット(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42109103
品番
M5 8×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
約7.2
寸法D(mm)
12
寸法h1(mm)
4
寸法h2(mm)
1.5
寸法d1(mm)
約5
寸法t1(mm)
1
寸法t2(mm)
1.7
ねじ山種類
メートル並目