※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ボンデッドワッシャー付ナット(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42109121
品番
M8 13×18
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
約10.5
寸法D(mm)
18
寸法h1(mm)
6.5
寸法h2(mm)
2.4
寸法d1(mm)
約8
寸法t1(mm)
1
寸法t2(mm)
1.7
ねじ山種類
メートル並目