※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インサート
ロックEサート(ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(3個)
注文コード
42109225
品番
LM5-1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
自由巻数(±1/4)
4 3/8
タップ下穴径最大(Φmm)
5.33
タップ下穴径最小(Φmm)
5.18
材質
ステンレス
自由外径最大(Φmm)
6.62
自由外径最小(Φmm)
6.36