異径高ナット(鉄/ユニクロ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42109505 品番 M10-3/8×40
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
ねじの呼びM10-W3/8 寸法L(mm)40 長さ(mm)40 寸法BW3/8 材質 寸法L1(mm)20 寸法S(mm)17 表面処理ユニクロ 寸法L2(mm)18 二面幅(mm)17 寸法AM10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
ピーコン後を利用した棚設置
税理士法人フロイデ 様 (サービス業)

本当は両端W5/16で良かったのですが、見間違えてしまいました。
用途は変わりましたが、補強用に活用しました

品質的には全く問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
42109541
2022-09-17
用途:
マイクスタンドの変換アダプター用
農・林・水産業

精度が高く期待どおりに使えました。長さが短い製品も用意していただくとありがたいんですが。

1人が参考にしています
対象商品:
42109523
2021-06-21
用途:
家具のリメイク
運輸・通信業

必要最低限の機能を満たしています。W1/4-3/8の変換があって良かった、という感じ。

1人が参考にしています
対象商品:
42109505
2020-10-05
用途:
電気系の保全作業(寸切りの延長)
個人のお客様

現在Mネジで統一して部材等手配しておりますが、建築付随の寸切りが3分が多くM10への変更の為小ロットで即納はありがたいです。

対象商品:
42109496
2017-05-18
用途:
スペーサー+ナットの代わりとして
横河電機株式会社 様 (製造業)

Uボルトを規定より細い配管で使用すると、ネジ部が短くなり、【スペーサー+ナット】が必要となるが、3/8部分がM8用のスペーサー代わりになるため、これ一本で代用できて大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
42109487
2016-07-28
用途:
ギヤードモーターとの部品組み付け。
農・林・水産業

ギヤードモーター軸が6のDカットですので、6キリを通しボルト締めにしましたが、加工もし易く助かりました。

対象商品:
42109496
2015-11-14
用途:
シフトノブ交換に使用

ボルトも購入して、ハイエース側M8から米国製W3/8のノブが使用できました。 1個しか使わなかったですが…。

1人が参考にしています
対象商品:
42109505
2016-08-12
用途:
異形ナットと接合
農・林・水産業

大変使い易く本当に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
241:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする