※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×14×40 横穴付き高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42109645 3/8×14×40 横穴付き高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂 42109645

横穴付き高ナット(鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42109645 品番 3/8×14×40
販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
ねじの呼びW3/8 寸法L(mm)40 長さ(mm)40 寸法S(mm)14 寸法B(mm)10 材質 表面処理ユニクロ 寸法C(Φmm)10.3 寸法A(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42109654
2015-06-01
用途:
W1/2のネジと他材との接続部に

先端工具(ブラシ)がW1/2で、駆動側がミリだったり棒状の場合に接続できるように、穴にM8のタップでネジを切って駆動側を差し込んでネジでとめて使っています。あけてある穴をタップの下穴にできるので、すぐに作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2853:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする