※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8×14×40 横穴付き高ナット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42109663 3/8×14×40 横穴付き高ナット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42109663

横穴付き高ナット(鉄/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42109663 品番 3/8×14×40
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
ねじの呼びW3/8 材質 寸法L(mm)40 長さ(mm)40 寸法S(mm)14 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)10 寸法C(Φmm)10.3 寸法A(Φmm)6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42109672
2020-09-21
用途:
冬タイヤに交換時
サイクルショップ冬眠 様

パンタジャッキに取り付けて、インパクトで上下する様にしたら、エアジャッキに早変わりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3469:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする