※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
横穴付き高ナット(鉄/三価ホワイト)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42109672
品番
1/2×19×50
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
寸法L(mm)
50
長さ(mm)
50
寸法S(mm)
19
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
15
寸法C(Φmm)
13.7
寸法A(Φmm)
6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。