※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット 高形 1種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42109715
品番
M8
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
9.5
規格
1種
溝数
6
寸法S(mm)
13
寸法n(mm)
2.5
寸法w(mm)
6.5
ピンサイズ
(割ピン)2×18mm
寸法dw1(Φmm)
約12.5
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.15MB)