大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット 高形 1種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42109724
品番
M10
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
12
規格
1種
溝数
6
寸法S(mm)
17
寸法n(mm)
2.8
寸法w(mm)
8
ピンサイズ
(割ピン)2.5×25mm
寸法dw1(Φmm)
約16.5
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.15MB)