※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット 高形 1種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42109751
品番
M20
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
22
規格
1種
溝数
6
寸法S(mm)
30
寸法n(mm)
4.5
寸法w(mm)
16
ピンサイズ
(割ピン)4×40mm
寸法dw1(Φmm)
約29
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.15MB)