溝付ナット 高形 1種(鉄/生地)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 42109767 品番 M6
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法m(mm)7.5 規格1種 溝数6 寸法S(mm)10 表面処理生地 寸法n(mm)2 寸法w(mm)5 ピンサイズ(割ピン)1.6×16mm 寸法dw1(Φmm)約9.8 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.15MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42109767
2021-08-20
用途:
40年前のホンダバイクの修理に使用しました。(シルクロード CT250S レストア)
株式会社トップ防災 様 (製造業)

溝付きナットはホームセンターでは種類が無いため助かりました。

対象商品:
42109794
2017-10-23
用途:
整備

仕上げが荒く、ナットが齧りそうで、今回は呼びにとっておくこととしました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
42109794
2017-07-15
用途:
タイロッドエンド用ナット

M12のナットを発注したのにM10のナットが入っている。(2個とも)
ラベルはM12になっている。しっかり検品してから発送してほしい。
交換作業をやめるはめになってしまった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする