※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット 高形 2種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42109821
品番
M12
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
15
寸法S(mm)
19
寸法n(mm)
3.5
材質
ステンレス
規格
2種
溝数
6
寸法w(mm)
10
ピンサイズ
(割ピン)3.2×25mm
寸法m1(mm)
約10
寸法de(Φmm)
約17
寸法dw1(Φmm)
約18
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.16MB)