※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付ナット 高形 2種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42109837
品番
M16
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
19
寸法S(mm)
24
寸法n(mm)
4.5
材質
ステンレス
規格
2種
溝数
6
寸法w(mm)
13
ピンサイズ
(割ピン)4×32mm
寸法m1(mm)
約13
寸法de(Φmm)
約22
寸法dw1(Φmm)
約23
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.16MB)