※サンプル画像 (材質は鉄/クロメートになります)

M16 溝付ナット 高形 2種(鉄/クロメート) 大阪魂 42109873 M16 溝付ナット 高形 2種(鉄/クロメート) 大阪魂 42109873 M16 溝付ナット 高形 2種(鉄/クロメート) 大阪魂 42109873

溝付ナット 高形 2種(鉄/クロメート)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42109873 品番 M16
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM16 材質 ねじピッチ2 寸法m(mm)19 規格2種 溝数6 寸法S(mm)24 表面処理クロメート 寸法n(mm)4.5 寸法w(mm)13 ピンサイズ(割ピン)4×32mm 寸法m1(mm)約13 寸法de(Φmm)約22 寸法dw1(Φmm)約23 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.16MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42109873
2018-03-05
用途:
クローラーキャリアの修理

こちらの商品の様な特殊な物もモノタロウさんで購入出来て助かっています。クロメートの商品ですが画像は生地のようですので訂正お願いします。

MonotaROからの回答

画像が現在の登録のものしかご用意がございません。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
画像には鉄/クロメートである旨の注意書きを追記致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3525:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする