溝付ナット 高形 2種(鉄/生地)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42109891 品番 M14
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM14 ねじピッチ2 寸法m(mm)16 寸法S(mm)22 寸法n(mm)3.5 材質 規格2種 溝数6 表面処理生地 寸法w(mm)11 ピンサイズ(割ピン)3.2×28mm 寸法m1(mm)約11 寸法de(Φmm)約19 寸法dw1(Φmm)約21 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42109934
2024-07-12
用途:
シャフトの押えネジの緩み止め
有限会社ウチノ 様

いままで使用していますので
ないと不便です ロックナットより使いかってが良い

対象商品:
42109891
2023-02-19
用途:
ホンダ車のボールジョイントに

M14の並目ボルトを使用するホンダ車のロアボールジョイントに使用します。主にフリード以上の車格ですね。
トヨタはメートル細目です。22mmのレンチが必要ですが、在庫しておいてホンダ車に使用しています。無地なので、作業後の防錆はお忘れなく。

対象商品:
42109891
2018-04-07
用途:
自動車の足回り
カロッツェリア カワノ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

生地じゃなくメッキなどの防錆処理されたものが欲しかったが無かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする