※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12 溝付ナット 低形 1種(ステンレス) 大阪魂 42109943 M12 溝付ナット 低形 1種(ステンレス) 大阪魂 42109943 M12 溝付ナット 低形 1種(ステンレス) 大阪魂 42109943

溝付ナット 低形 1種(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42109943 品番 M12
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの呼びM12 材質ステンレス ねじピッチ1.75 寸法m(mm)10 規格1種 溝数6 寸法S(mm)19 寸法n(mm)3.5 寸法w(mm)6 ピンサイズ(割ピン)3.2×25mm 寸法m1(mm)- 寸法dw1(Φmm)約18 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2278:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする