※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット ポンチ付き(鉄/ユニクロ)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42110503
品番
3/8×14×30
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法S(mm)
(最大)14
(最小)13.75
ねじの呼び
W3/8
山数
16
寸法L(mm)
30
長さ(mm)
30
材質
鉄
表面処理
ユニクロ