※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット ポンチ付き(鉄/ユニクロ)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42110546
品番
1/2×19×40
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
寸法S(mm)
(最大)19
(最小)18.65
ねじの呼び
W1/2
山数
12
寸法L(mm)
40
長さ(mm)
40
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
関連資料:
(0.11MB)