高ナット 細目(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42110555 品番 10×17×20
販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
ねじの呼びM10 材質ステンレス ねじピッチ1.25 長さ(mm)20 ねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.16MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
オードバイの修理、ウインカーの改造に使用。
医療・福祉・介護関連業

細目サイズはホームセンターには無いので、こちらで購入。

対象商品:
42110573
2019-04-06
用途:
リアフォグランプの取付が上手くできました。
その他業種

リアフォグランプの取付が上手くできました。取り付け時にボルトサイズも長さも足らないので、高ナットとボルトもともに購入しました。1.25サイズでホームセンターに扱いがなく困っていました。さすがモノタロウさんだと思いました。ありがとうございました。

対象商品:
42110564
2019-03-27
用途:
車の整備
製造業

丈夫そうです。
サイズ間違って購入してしまったので、実際には使ってませんが...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3261:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする