高ナット 細目(鉄/ユニクロ)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42110607 品番 12×19×30
販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
ねじの呼びdM12 ピッチ1.5 二面幅S(mm)19 材質 長さL(mm)30 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.11MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42110591
2024-10-16
用途:
車の整備

このサイズ、この長さ、必要な個数を選べて大変助かります。他のネジが必要な時も、いろいろ種類があって本当に助かります。

対象商品:
42110607
2024-04-04
用途:
サイ目が売ってなかったので
クリュード 様 (サービス業)

助かりましたなかなかサイ目が置いてるところがなかったので高いですね

対象商品:
42110591
2022-09-07
用途:
バイク整備

このサイズはなかなか無かったんで、見つけたときはうれしかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
42110591
2021-02-17
用途:
小物製作、修理

エアーシリンダー等では追加改造するには細目ピッチが必要でなかなか一般的には売っておりませんので大変助かります、タップも同時購入で助かります有り難う御座いました。

対象商品:
42110591
2020-09-16
用途:
機械器具分解組み立て
建設業・工事業

細目ネジがすぐに間に合つて短時間で機械に調整ができました。

対象商品:
42110591
2020-04-23
用途:
バイクのマフラー取付用
農・林・水産業

細目の高ナットはホームセンターに無いので助かりました。同ピッチの細目ボルトと組み合わせてカブにアップマフラーを取り付けました。

対象商品:
42110591
2020-05-15
用途:
バイク加工
有限会社八洲商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

10mmネジピッチ1.25を探していたので助かりました!

対象商品:
42110591
2018-11-28
用途:
DIY
その他業種

とてもいい商品だと思います。
また使用したいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
608:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする