12×19×30 高ナット 細目(鉄/生地) 大阪魂 42110625

 

12×19×30 高ナット 細目(鉄/生地) 大阪魂 42110625
12×19×30 高ナット 細目(鉄/生地) 大阪魂 42110625

高ナット 細目(鉄/生地)

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM12
長さ(mm)30
ねじピッチ1.25
内容量1個注文コード42110625品番12×19×30
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM12ねじピッチ1.25長さ(mm)30二面幅(mm)19材質表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: サスペンション用SSTの自作

よく観たらL50もあったんですね。慌てるといろいろ見落としがちです。

1が参考にしています
対象商品 : 42110616
2024-10-08
用途: 車の部品加工用
建設業・工事業

細目は近所のホームセンターでは手に入らないので、助かっています。

対象商品 : 69178427
2024-08-10
用途: 工作用
教育・研究機関

自動車のシフトノブを自作してみました。これを埋め込んで雌ねじ側に使用します。

対象商品 : 69178506
2024-04-02
用途: 機器改造
製造業

M20細目、長さ50mmの高ナットを購入しました。
仕様欄に二面幅27mmと記載有りましたが、30mmのものが届きました。
良く見たら品番が20×30×50なので、M20二面幅30長さ50を意味してるのでしょうか。
気が付いたのが遅かった(受領後1.5ヶ月)のと、使用には問題無いので、そのまま使います。
製品自体は良い物だと思います。

対象商品 : 42110625
2024-05-19
用途: バイク用部品
製造業

M12xP1.25はホームセンターでは売っていないので重宝します。納期も早いです。

2023-08-21
用途: 自動車整備
足立自動車

M10P1.25はホームセンターで入手できずモノタロウにあり購入。使用目的ハンマーナットとして。タイロッドエンドのボルトに付けてハンマーで叩く。プーラー使うより早い。ネジを傷めない。専用工具もありますけど手ごろな価格で購入できるのでコレで十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 69178445
2023-07-26
用途: 長さが必要な箇所へ使用
農・林・水産業

店にあまり置いてないサイズで、行って探したり電話で在庫を確認してまわるより楽です。

対象商品 : 42110616
2022-11-15
用途: スクーターのウインドシールド高さ調整用
その他業種

通勤用のアドレスV125(K9)に、デイトナ製のウインドシールドを取り付けたが、高さがやや足りなかったため、長めのボルトと共に購入。ちょうど良い高さに調整できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2242:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする