※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×10×40 高ナット(鉄/クロメート) 大阪魂 42111282 6×10×40 高ナット(鉄/クロメート) 大阪魂 42111282

高ナット(鉄/クロメート)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42111282 品番 6×10×40
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法L(mm)40 長さ(mm)40 ねじ全ねじ(貫通) 寸法S(mm)10 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
機械作業
教育・研究機関

寸切りボルトの接続に使用しています.問題なく使用できています.サイズも多数提供されており,自由に選択できます.

対象商品:
42111246
2024-06-28
用途:
スルド(ブラジルのタイコ)のタハーシャ(テンション)に使います。
自動車・二輪車・自転車関連業

クロメートとユニクロとどっちがいいか試したくて両方、買いました。チューニングの度に締めたり緩めたりする使い方なので、(1/4インチなど)ネジ山が大きい方が有利です。ネジ山の小さいM6はすぐダメになってしまうので、適当な長さのモノを探していたのですが、15mmは適当だと思いました。

対象商品:
42111413
2024-05-31
用途:
物の固定時
サービス業

物を固定するのに、長いボルトを必要とする時用に購入しました。
いろいろなサイズがあるので便利だと思います。

対象商品:
42111255
2023-06-07
用途:
機械のメンテナンス予備
堀越畳店 様

予備品なので そのうち使うでしょう、外観もそれなりにできていますので間違いないでしょう。

対象商品:
42111544
2023-02-18
用途:
こんなのまで取り揃えてるんですね。

このサイズの取りそろえはすごい、自転車のボトムブラケット圧入用に購入。専用工具より丈夫で汎用性の高いサイズとなった。 専用工具より専門店であるモノタロウでナットからそろえたほうが、安いしいいものが揃えられる。

対象商品:
42111237
2022-08-24
用途:
自動車バッテリーの取り付け

ホームセンターでは20o以上しか販売しておらず、10o高ナットは、工具は掛かるが飛び出しが少なく、保護カバーに干渉しなくて最適でした。

対象商品:
42111237
2023-03-31
用途:
バイク整備
製造業

以前は同サイズの違う材質を使用していましたが、錆びるので購入しました。

対象商品:
42111465
2022-05-15
用途:
軸の長さ調整用
サービス業

ちょっとした軸の延長用に使用しています。
安価なのに特に問題なく使用できています。
モノタロウは品揃えが良く、サイズをいろいろと選べるのが有難いです。
また必要な時にはリピートします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1461:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする