高ナット(鉄/ドブ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42111571 品番 8×13×20
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 長さL(mm)20 ねじ全ねじ(貫通) 寸法S(mm)13 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
注意
※高ナット(ドブめっき)につきましては、勘合の都合上めっき後にねじを切る為、ねじ部までめっきが施されておりません。
ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42111571
2016-09-02
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

ねじ山部にメッキが掛かって無く全く期待はずれでした。
本品を購入するなら生地を購入しジンクスプレーを吹いた方が安価で良いです。
なお、ねじ山以外にはチャンとメッキが掛かっています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
工程上、めっき後にねじを切って製造されております。
注意書きに追記させて頂きました。
何卒、宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
358:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする