大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
42111675
品番
8×13×30
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
30
ねじ
全ねじ(貫通)
寸法S(mm)
13
表面処理
三価ホワイト
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。