※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×10×20 高ナット(鉄/生地) 大阪魂 42111736 6×10×20 高ナット(鉄/生地) 大阪魂 42111736

高ナット(鉄/生地)

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42111736 品番 6×10×20
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法L(mm)20 寸法S(mm)10 長さ(mm)20 ねじ全ねじ(貫通) ねじの種類ナット 表面処理生地 二面幅(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
ものづくり
モビリカ 様 (卸売・小売業)

柔らかくて加工しやすく、溶接もしやすく問題ない。
高さがもう数ミリ低い物があると製作物に丁度良い高さになるが、
高さが低いと加工がしにくくなるため、加工するにはこの高さが必要。
高い部分は最終的に切削して対応する。
値段も安くて買いやすい

対象商品:
42111946
2024-08-30
用途:
工具の加工に
有限会社魚利 様

溶接したり加工して使います
価格が安いが品質は大変良いものです

対象商品:
42111711
2024-05-30
用途:
スーパーカブに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使える物で  素早い 到着 大変満足してます  また 利用したいと思います

対象商品:
42111833
2023-07-07
用途:
自作機械の部品に

ホームセンター等では様々なサイズの品揃えはあまりありませんので、気軽に購入でき助かります。製品の品質も全く問題ありませんでした。

対象商品:
42112156
2023-04-08
用途:
重量物簡易ジャッキ
製造業

常盤の垂れ下がり防止のジャッキ支柱製作に重宝しております

対象商品:
42111982
2022-10-20
用途:
車の整備

ネジをナメきったときに、寸切りと合わせて使用します。強度もあり、とても満足しています。なくなったらまた購入しますのでよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
42924831
2022-09-21
用途:
機械製造
製造業

寸法もしっかり出ており、ねじ切りもスムーズで問題ありません。

対象商品:
42111711
2022-09-09
用途:
鉄部品への雌ネジ取り付け

ウェルドナット(溶接ナット)として使いました。
表面が鉄の素地なのでスムーズに溶接できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3481:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする