※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿ばね ナット(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42112384
品番
M6 10×14
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
14
表面処理
ブラック
寸法T(mm)
1
寸法h(mm)
5
ねじ山種類
メートル並目