※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 13×18 皿ばね ナット(ステンレス/ブラック) 大阪魂 42112393 M8 13×18 皿ばね ナット(ステンレス/ブラック) 大阪魂 42112393

皿ばね ナット(ステンレス/ブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42112393 品番 M8 13×18
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM8 材質ステンレス ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8.8 寸法S(mm)13 寸法D(mm)18 表面処理ブラック 寸法T(mm)1.4 寸法h(mm)6.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
687:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする