※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
皿ばね ナット(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42112402
品番
M10 17×22
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
10.7
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
22
表面処理
ブラック
寸法T(mm)
1.6
寸法h(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.4MB)