※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
四角ウェルドナット 1D形 パイロット無し (チタン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42112481
品番
M6 10×5
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
寸法j(mm)
(最小)0.3
(最大)1.5
ねじの呼び
M6
材質
チタン
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
5
寸法S(mm)
10
寸法h(mm)
1
ねじ山種類
メートル並目