大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
四角ウエルドナット 1D形 パイロット無し (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42112533
品番
M8 12×6
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
寸法j(mm)
(最小)0.3
(最大)1.5
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
6
寸法S(mm)
12
寸法h(mm)
1
ねじ山種類
メートル並目