大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
四角ウエルドナット 1D形 パイロット無し (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42112542
品番
M10 14×7
在庫数量:残り2点
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
アウトレット
¥409
¥
329
バスケットに入れる
寸法j(mm)
(最小)0.3
(最大)1.5
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
7
寸法S(mm)
14
寸法h(mm)
1
ねじ山種類
メートル並目