M10 17×8 四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) 大阪魂 42112603 M10 17×8 四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) 大阪魂 42112603 M10 17×8 四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) 大阪魂 42112603 M10 17×8 四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス) 大阪魂 42112603

四角ナット JIS B-1163 切削(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42112603 品番 M10 17×8
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM10 材質ステンレス ねじピッチ1.5 寸法m(mm)8 寸法e(mm)約24 寸法s(mm)17 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.12MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42112576
2019-01-16
用途:
バイクのメンテナンス用に購入

バイクのエアクリーナー部のカバーが4点で固定されているのですが、1か所がナットが紛失していて、締め付けが出来ない状況でした。パーツを取ろうとしましたが、四角ナットのみは購入出来なくエアークリーナー本体を購入しなければなりませんでした。色々と探し回りましたが、中々見つかりませんでした。そんな中、サイズを確認してモノタロウで検索したところ、ほぼ同じ物が見つかりました。即購入して問題無くエアクリーナーのカバーを取り付けることが出来ました。感謝です!!

対象商品:
42112612
2013-12-18
用途:
水配管のエンドに溶接しボルトで塞ぐ
株式会社アニメック 様

写真で見たより商品がきれいに仕上がっていた。
カタログ写真を変えた方が良いのではないでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
42112576
2016-06-15
用途:
競技用ライフルのパーツ用

もう少し肉厚を期待していたが、これなら5個セットの廉価タイプとほとんど変わらない。サンプル写真には「イメージ写真です」の注意書きがほしいところです。

MonotaROからの回答

https://www.monotaro.com/p/4211/2576/
代表画像の文言を添えさせて頂いております。
寸法図を掲載しておりますので、詳細はこちらにてご確認の上、お求め頂けましたら幸いです。
お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1045:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする