※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 10×3.2 四角ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42112673 M4 10×3.2 四角ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42112673

四角ナット(ステンレス)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42112673 品番 M4 10×3.2
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 材質ステンレス ねじピッチ0.7 寸法m(mm)3.2 寸法S(mm)10 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
200系ハイエースのリヤアンダーミラーに

純正だと塩カルで錆びてしまうので、ステンレス化しました。

対象商品:
42112682
2023-05-22
用途:
草刈機の燃料タンク固定ナットとして使用
サービス業

草刈機の燃料タンクを外した際に同サイズの四角ナットを紛失してしまい、此方の商品で注文しました。サイズもピッタリでしたので大変満足しています。

対象商品:
42112673
2023-01-16
用途:
アルミレール内の使用

通常の製品では8mm角が多い。
アルミレールなので2mmのスキマはナットが斜めになりすぎるし
斜めのまま締め込むとその痕が深く残り
移動したい時に動きにくくなってしまう。
斜めになりにくいのでカクカクせずに移動が出来て良い。

対象商品:
42112673
2021-02-17
用途:
車のパーツ固定
製造業

図面通り良い製品で値段も手頃でありがたいですね。
簡易梱包で良いから送料も安くしてほしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
42112646
2020-07-06
用途:
テーブルそーガイドに使用
製造業

アルミレールと組み合わせて使っておりますが
何の問題もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
42112646
2017-03-02
用途:
リアモニターの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

探してもなかなかなかったので、ラッキーでした。商品は問題ありません。

対象商品:
42112682
2017-01-05
用途:
組立て

ネジ加工は良い。プレス加工なので周囲はやや潰れ気味。

2人が参考にしています
対象商品:
42112682
2016-06-15
用途:
競技用ライフルのパーツ用

少し値段の高い2個セットのものと比較してもあまり遜色がない。つまり余程強度を求めなければ、これで十分だと思います。、

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3441:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする