袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/生地)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 42112716 品番 3/8 B=15
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
ねじの呼び3/8 材質黄銅 山数16 規格1種 寸法S(mm)15 表面処理生地 寸法m3(mm)7 寸法m1(mm)13 ねじ山種類ウィット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42112716
2018-07-11
用途:
ハーレーの飾りナットに!
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターにもなくここにあったか!とゆう感じで結構買わせていただいてます!また必要であればかいたいひとしなです!

対象商品:
42112707
2017-04-09
用途:
旧車バイクで使用

旧車のハーレーのメーターダッシュ、ブレーキマスターカバーなどに使ってます。
真鍮の錆びた感じが旧車にマッチして満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
557:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする