※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
42112734
品番
M4 7×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ
0.7
規格
1種
寸法S(mm)
7
表面処理
ニッケル
寸法m3(mm)
3
寸法m1(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目