※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42112743
品番
M5 8×7
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ
0.8
規格
1種
寸法S(mm)
8
表面処理
ニッケル
寸法m3(mm)
4
寸法m1(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.12MB)