袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 42112752 品番 M6 10×9
在庫数量:残り4点
販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別) アウトレット
¥639319
ねじの呼びM6 材質黄銅(低カドミ材) ねじピッチ1 規格1種 寸法S(mm)10 表面処理ニッケル 寸法m3(mm)5 寸法m1(mm)9 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
171:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする