M5 8×7 袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂 42112804

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 8×7 袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂 42112804
M5 8×7 袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂 42112804

袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
内容量1パック(4個)注文コード42112804品番M5 8×7
販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
ねじの呼びM5材質黄銅(低カドミ材)ねじピッチ0.8規格1種寸法S(mm)8表面処理生地寸法m3(mm)4寸法m1(mm)7ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42112804
2022-02-20
用途: 米国製モーターサイクルに。
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

旧い年式だけかも知れないですが、米国製オートバイの点火コイルにM5がピッタリ、しかし社外コイル買うと付いて来る黄銅ナットは袋ナットじゃないので純正と似ている黄銅製の袋ナットを探していました。

対象商品 : 42112813
2021-08-30
用途: バッテリー端末等
自動車・二輪車・自転車関連業

英車等のバッテリー端末接続でプラスアースのタイプは、マイナス側に負荷側の各ターミナル端子を接続する必要があり、真鍮製の袋ナットは出品が少ないだけに助かります。

対象商品 : 42112813
2018-11-02
用途: イームズシェルチェア部品として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

木材と色合いの相性がとてもいいです。
真鍮素材は特殊な部類なので大助かりです。

対象商品 : 42112804
2018-08-04
用途: リフォーム

ホームセンターや近所のボルト屋では、売ってないので助かります。

2017-12-21
用途: 真鍮製品加工
M.D.Camp Factory製造業

このナットはなかなか手に入らないので、非常に助かっています。

対象商品 : 42112822
2016-08-28
用途: 自動車修理
サービス業

取り扱い店舗が少ない商品なので助かりました。

対象商品 : 42112813
2014-01-16
用途: 天井釣り照明器具の締結として
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学

照明器具等少々見てくれの必要なもののナットにはおしゃれでよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
990:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする