※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 1形1種 切削(黄銅/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(9個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42112865
品番
M4 B=7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
規格
1種
寸法S(mm)
4
表面処理
ニッケル
寸法m3(mm)
3
寸法m1(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目