※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4 袋ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂 42112935 1/4 袋ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂 42112935

袋ナット ウィット(ステンレス)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42112935 品番 1/4
販売価格(税込) ¥493
販売価格(税別)
448
ねじの呼び1/4 材質ステンレス 山数20 寸法S(mm)10 寸法m2(mm)9.5 寸法m3(mm)5 ねじ山種類ウィット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42112944
2023-09-28
用途:
旧車の部品で同サイズが無いため、部分機械加工にて使用。
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

このサイズS寸法が14mmで良いのだが、p1、5mmが欲しい為
p1,25mmを購入して加工しました。
旧車のサイズがないので残念。

対象商品:
42112935
2019-06-01
用途:
写真機材のネジ先端の保護と装飾
その他業種

きれいな仕上がりです。注文時の一個が一袋七個入りには感激

対象商品:
42112944
2023-02-05
用途:
旧車の部品として購入
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

実際に欲しいサイズが、ねじ山サイズは10mmP1,5、SUS
が無いため購入し、ネジ穴加工をしました。
M10-14角P1,5SUSが欲しい。

対象商品:
42112935
2020-08-24
用途:
バイクメンテ用
その他業種

このサイズはなかなか売ってないので助かります。数量もバッチリです。

2015-07-12
用途:
ボウリングマシン内部ボウリングピンに接触するボルトに、傷防止の為、使用しています。

元々使用していた物の仕様が変わってしまい、サイズの合うものを探していました。
ホームセンター等ではあまりインチサイズが無いので、非常に助かってます!
使用感も、以前使用していた物と遜色なく、更にコストダウンも出来て一石二鳥!大満足です!w

対象商品:
42112944
2022-08-16
用途:
HARLEY(バイク)
その他業種

ハーレーの部品として購入しましたが、ボルトにハマって回るのてすが、半周て止まってしまします。
違うナットは回るのですが、どうすれば良いでしょうか?
素人の質問です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3093:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする